シャープ化学
P-15プライマー
シリコーン系 専用プライマー(多孔質用)
用途
シリコーン系、専用プライマー
主な用途
コンクリート・モルタル・木材など
乾燥時間(分)
60(23℃)
適合部材
非多孔質(コンクリート・モルタル・木材など)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
施工量
90m
内容量
1缶(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43575246
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください