300V SPARK 0W8

300V SPARK 0W8 MOTUL

エステルコアテクノロジー採用100%化学合成油。粘度設定は0W8。
2016年7月時点にて、世界で唯一のSAE 粘度0W8 レーシングオイル。
F3エンジンで実際に使用されている技術を援用して開発され、
F3エンジンを使用した300V High RPM0W20 との比較実験にて、最大で0.5%の出力向上が認められました。

用途ガソリンエンジン車用(競技系) SAE0W-8 ベースオイル100%化学合成(エステルコア) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43616433 11107421 1缶(2L)
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
43616449 11107421 1箱(2L×12缶)
86,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする