表面実装用平行型連結ソケット

表面実装用平行型連結ソケット MAC8(マックエイト)

HDAシリーズとペアで使用してプリント基板どうしを平行にドッキングできます。
OQシリーズと組合わせれば直角に基板をドッキングできます。

材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.4~0.5 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
連結数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43668863 HDB-1-1 1袋(10個) 1.27 52.07 40 500(AC,DC1分間)
オープン
14,980
16,478 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43668879 HDB-1-1-2P-T 1袋(700個) 1.27 52.07 40 500(AC,DC1分間)
オープン
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43668888 HDB-3-1 1袋(10個) 2.54 50.8 20 1000(AC,DC1分間)
オープン
7,698
8,468 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする