SKEV-SB/EM-SKEE-SB(環境配慮形)
●作業性 カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。導体には、集合スズメッキ軟銅より線を使用し、ハンダ加工を容易にし、ドレンワイヤー入りですので、アース結線も手軽です。
●耐熱性 90℃の高温に耐えるビニルを使用していますので、高温下でも安心してお使い頂けます。
●難燃性 垂直燃焼試験UL1581(VW-1)相当の難燃性を有しています。
●耐油性 シース外被にはABS樹脂とPS樹脂に対して非移行性を有しており、周辺機器への色移りの心配がありません。
●耐ノイズ性 対より構成のため、回線相互間漏話特性に優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。
- 用途
- 弱電流の計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に
- 材質(絶縁体)
- ポリエチレン
- 材質(テープ)
- 片面アルペット
- シース色
- 黒
- 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
- 10000以上
- 材質(導体)
- 集合スズメッキ軟銅より線
- 材質(編組)
- スズメッキ軟銅線
注意
※固定配線用のケーブルです。※可動部への配線は行わないでください。
商品豆知識
電線/ケーブル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04


















