曜日別特売

MSTAR超硬エンドミル MS2MT 汎用 2枚刃テーパ刃エンドミル

MSTAR超硬エンドミル MS2MT 汎用 2枚刃テーパ刃エンドミル - 三菱マテリアル

MSコーティングを採用し、コストパフォーマンスを実現したシリーズです。
生材から焼き入れ鋼(50HRC程度)、難削材まで幅広く使用可能です。
汎用2枚刃テーパ刃エンドミルです。

用途被削材:炭素鋼・合金鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼(オーステナイト系)など先端径(mm)1シャンク径(mm)4材質極超微粒子超硬(UWC)刃長(mm)4刃数2全長(mm)45トラスコ品番298-7554質量(g)11角度(°)テーパ半角:5表面処理(Al、Ti)Nコーティング(MS)ねじれ角(°)30大端径(Φmm)1.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43855194MS2MTD0100T0500
9,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする