曜日別特売
MS2MTD0100T0500 MSTAR超硬エンドミル MS2MT 汎用 2枚刃テーパ刃エンドミル 三菱マテリアル 43855194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSTAR超硬エンドミル MS2MT 汎用 2枚刃テーパ刃エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード43855194品番MS2MTD0100T0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,470

MSコーティングを採用し、コストパフォーマンスを実現したシリーズです。
生材から焼き入れ鋼(50HRC程度)、難削材まで幅広く使用可能です。
汎用2枚刃テーパ刃エンドミルです。

用途被削材:炭素鋼・合金鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼(オーステナイト系)など先端径(mm)1シャンク径(mm)4材質極超微粒子超硬(UWC)刃長(mm)4刃数2全長(mm)45トラスコ品番298-7554質量(g)11角度(°)テーパ半角:5表面処理(Al、Ti)Nコーティング(MS)ねじれ角(°)30大端径(Φmm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする