5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 - エスコ
極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44127117EA940DM-115A
オープン
2,950
3,245(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする