D-subコネクタ圧着型コンタクト

D-subコネクタ圧着型コンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクト - JAE(日本航空電子工業)

圧着式 高密度多芯型

形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
全8種類を絞り込む
区分
コンタクト形状
適合電線範囲 AWG(#)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
区分
電線被覆外径(mm)
コンタクト形状
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44153927D02-22-22P-100001巻(10000個)リール状ピン1.1~1.3オス#22~#24
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44153936D02-22-22S-100001巻(10000個)リール状ソケット0.8~1.0メス#22~#24
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44153945D02-22-26P-100001巻(10000個)リール状ピン0.8~1.0オス#26~#28
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44153954D02-22-26S-100001巻(10000個)リール状ソケット0.8~1.0メス#26~#28
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191306D02-22-22P-PKG1001パック(100本)単体ピン1.1~1.3オス#22~#24
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
41191315D02-22-22S-PKG1001パック(100本)単体ソケット0.8~1.0メス#22~#24
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
41191324D02-22-26P-PKG1001パック(100本)単体ピン0.8~1.0オス#26~#28
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
41191333D02-22-26S-PKG1001パック(100本)単体ソケット0.8~1.0メス#26~#28
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする