オーハウス
ラボリフト
優れた安定性および耐久性
ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能
豊富なサイズ展開
大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
材質
ステンレス
内容量
1台
全7種類を絞り込む
最大荷重(kg)
45.36
60.33
102.97
112.04
寸法(mm)
選択してください
デッキ:76×76
デッキ:102×102
デッキ:152×152
デッキ:203×203
デッキ:254×254
デッキ:305×305
デッキ:406×406
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
最大荷重(kg)
寸法(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44377866
LBLFTS008
45.36
デッキ:76×76
最小~最大:64~127
64-0975-81
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44377875
LBLFTS010
45.36
デッキ:102×102
最小~最大:64~127
64-0975-82
¥
31,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44377884
LBLFTS015
60.33
デッキ:152×152
最小~最大:76~248
64-0975-83
¥
32,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44377893
LBLFTS020
102.97
デッキ:203×203
最小~最大:76~248
64-0975-84
¥
43,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44377909
LBLFTS025
112.04
デッキ:254×254
最小~最大:89~330
64-0975-85
¥
47,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44377918
LBLFTS030
45.36
デッキ:305×305
最小~最大:102~495
64-0975-86
¥
125,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44377927
LBLFTS041
45.36
デッキ:406×406
最小~最大:102~495
64-0975-87
¥
215,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000