曜日別特売

充電式ファン

充電式ファン - マキタ充電式ファン - マキタ
(9件のレビュー)

夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能

付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
風量調整
羽根枚数
電源(V)
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405787CF203DZW2353段階3AC100(50/60Hz)アルミ
12,800
9,690
10,659(税込)
当日出荷
44405796CF203DZ2353段階3AC100(50/60Hz)-
12,800
9,690
10,659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44405787
2025-07-02
用途: 子供のイベントに参加する為、タープ内で使用

信頼出来るマキタ製を購入
14.4Vで半日は使用出来ました。

対象商品 : 44405787
2024-08-01
用途: 休憩時、アウトドア
建設業・工事業

風力を弱以上にするとかなり音が大きいのが気になります。

2が参考にしています
対象商品 : 44405787
2023-08-11
用途: 熱中症対策
シンワ技研コンサルタント株式会社サービス業

夏場の熱中症たのため購入した。
マキタのバッテリーが使えるのが特に良い
電源のない場所でも使用出来る

1が参考にしています
対象商品 : 44405796
2022-08-06
用途: 内装工事など
有限会社荒木工務店建設業・工事業

大きさ、軽さが手軽で持ち運びしやすく助かっています。

対象商品 : 44405796
2022-10-14
用途: アウトドア

マキタのバッテリーが使えるのはありがたいが、運転音がうるさい。

1が参考にしています
対象商品 : 44405787
2023-06-30
用途: 鉄の加工中
株式会社伸和工業製造業

弱でもかなり涼しいと思う。羽がもっとあればいいと思う。

対象商品 : 44405796
2021-06-21
用途: ハウス作業、室内扇風機代わり
農・林・水産業

マキタシリーズを複数所持しています。
今回は、ハウス作業時にコードレスで置いて暑さ対策で購入しました。
思ったより、機器自体大きい印象と強い風量です。
1860vバッテリーを使用しているので、午前作業中は持ちます。午後フルで使うには2個あったほうが安心ですね。
室内扇風機代わりに使えなくはないですが、ちょっと音がやかましいので、室内は素直に静音扇風機の方が良いかもしれません。コードレスなのは良いですけども。
性能と材質と見た目が若干のチープさがありますが、値段帯としては良い買物と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 44405787
2020-07-18
用途: 建物内部解体作業中の休憩の時に
OPUS建設業・工事業

まだ使用はしてませんが、以前に他の方が使用してたのでこれは良いと思い購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする