UM-1600 1Lsprayable
比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)
色黒
膜厚(μm)(推奨)500~1500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
性状ビチューメンベース(ファイバー入り)
危険物の性状非水溶性
内容量1本(1000mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44784015 | - | 44025888 | UM-1600 1Lsprayable |
![]() |
ノックスドールUM-1600 | Noxudol(ノックスドール) | 1本(1000mL) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |