make a good ステンレス製ロート

make a good ステンレス製ロート パール金属

こぼさず注げます。詰め替え用の補充等に便利です。食器洗い乾燥機対応

口径(Φmm)8 材質ステンレス鋼 質量(g)495 外径×高さH(Φmm×mm)60×40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45007349 C-4959
330
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする