曜日別特売

ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式)

ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) - GAONA(ガオナ)

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。

適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-13流路内径(Φmm)9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079939GA-QA035
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

散水ホースと蛇口を簡単接続~カチッとワンタッチ~|GAONA[ガオナ]
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする