SKS水性 アンダーコート 錆止め剤
天候に合わせた塗装可能な水性小石キズ保護。
?10℃まで保存可能
用途によって、細かい構造と粗い構造にスプレー可能
環境に優しい
非常に高い耐摩耗性
乾燥室での乾燥に最適
古いコーティングコンパウンドは除去してください。
約2時間後(コーティングの厚さに依存)に水性塗料などで塗装できます。最適なスプレー距離は20~30cmです。
接着強度を上げるため、最初のコーティングはごく薄くスプレーし、約3分間フラッシュオフします。
その後、必要に応じた厚さにコーティングします。重ね塗りの際、各コーティングの度にフラッシュオフしてください。
圧縮空気およびノズル装置を調整することにより、異なる外観が得られます。使用後は必ずガンを水で十分に洗浄してください。
ストーンチップ保護・下廻り防錆用AQUAは、最大で30%まで水性塗料と混合できます。施工面以外の箇所に付着した場合は、完全に乾燥する前であれば水で洗浄できます。
完全乾燥後、市販の2液型アクリル塗料とベースコートを使用しての上塗り塗装が可能です。2液型アクリル塗料を使用する前に、プライマーを塗布しておくことをお勧めします。作業圧力:3~6bar。
用途オリジナルテクスチャの修復と回復、およびフロントエプロンとリアエプロン、サイドメンバーなど、目に見えるすべての場所での小石や錆に対する保護。
仕様濃度:1.05kg/L/20℃、濃度/条件:DIN 51757
適合最小/最大スプレー距離:20~30cm、後でワニス塗装可:12h
質量(kg)コンテンツの重さ:105
圧力最小:3bar
温度(℃)最大処理:25、最小/最大処理温度/条件:-10まで25/および65%の相対湿度、35(最大温度条件)、15まで35(最小/最大温度条件)、-25まで80(最小/最大温度耐性)
容積1L
最大圧力(bar)6
ベース化学薬品:水性合成分散、フィラーおよび添加剤
危険物の類別非危険物
保存期間(年)12ヶ月/10℃~30℃
乾燥時間乾燥時間の条件:20℃および65%の相対湿度、完全乾燥の条件:20℃、500μ湿潤
内容量1本(1L)
注意
※ご使用の前に、缶をよく振ってください。表面の錆、汚れ、グリースを除去し、乾燥させてください。