ケニス ケニスの 学童・教育用品 ケニスの 理科/技術/科学工作 ケニスの その他学童用実験器具/実験用品 圧電点火器(電池式) 圧電点火器(電池式) 注文コード 45879409 電池式素子を採用しているため、確実に連続した火花が得られます。 二重スイッチを採用しており、不用意に放電することがありません。 適合4mm(放電距離) 寸法(mm)70×130×55(ターミナル付) 電源単3電池×1(付属) 差込口形状バナナジャック 内容量1個 注意 ※リード線は付属しません。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TNK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 お届け日 数量 45879409 TNK ¥8,300 ¥7,990 ¥7,990 ¥8,789 (税込) 当日出荷 - お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イグナイタ azbil(山武) 税込¥7,689 ¥6,990 (3) 点火トランス azbil(山武) 税込¥25,190 ¥22,900 バスケットへ 自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO 税込¥25,193 ¥22,903 バスケットへ 工業用バーナー 自動点火バーナー(LPガス仕様) 大同興業 税込¥21,890~ ¥19,900~ (06302)イグナイター ホンダ 税込¥7,579 ¥6,890 (2) 点火用ライター モノタロウ 税込¥373 ¥339 (87) バスケットへ 自動点火装置 マキタ 税込¥2,959 ¥2,690 バスケットへ 小型圧電素子 A ナリカ 税込¥880 ¥800 バスケットへ 工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様) 大同興業 税込¥10,549~ ¥9,590~ 圧電素子点火器 E ナリカ 税込¥5,280 ¥4,800 バスケットへ 点火棒 モノタロウ 税込¥263 ¥239 (99) バスケットへ 溶接用スパークライター TRUSCO 税込¥1,037 ¥943 (6) バスケットへ TDK 圧電ブザー 基板実装 TDK 税込¥1,859 ¥1,690 バスケットへ CRチャッカマン(PSC) 東海 税込¥406 ¥369 (6) バスケットへ 点火棒ターボ TTS 税込¥362 ¥329 (58) バスケットへ ソフト着火 チャッカマンともしび ブリスター 東海 税込¥549 ¥499 (18) バスケットへ 注入式点火棒 優火スリム ライテック 税込¥362 ¥329 (42) バスケットへ Murata 圧電ブザー MURATA 税込¥703 ¥639 バスケットへ カセットライター TRUSCO 税込¥689 ¥626 (3) バスケットへ ライター替石 モノタロウ 税込¥813 ¥739 (19) バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作その他学童用実験器具/実験用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品