【タネ】大玉トマト ビーフトマト
ジューシーで濃赤色、果肉の多い大型トマトで、1果で250g、直径11cmほどになります。熟しても実が崩れにくいのが特徴です。 路地栽培、ハウス栽培どちらでも育てることができます。
【栽培方法】
・種まき:ポットに種を2~3粒まき、本葉2~3枚の頃1本に間引きます。早春から種まきする場合は、育苗で20℃以上確保します。
・播種適期:3月~5月・定植:第一花房に花や蕾がついた頃、株間を40~50cmとって定植します。
・栽培アドバイス:背丈は約1.5mまで伸びるので、支柱を立てて育てます。 生育の目安は種まきから定植まで約60日、定植から収穫開始まで85日です。
【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組替を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
内容量1セット(8粒×5袋)
注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。