曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-150

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-150 - ナブテスコ

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比150出力(kW)2.198種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全244種類を絞り込む
適合モーター
244種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46116919RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46116928RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46116937RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46116946RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46116955RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46116964RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46116973RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46116989RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46116998RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117007RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117016RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117025RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117034RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117043RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117059RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117068RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117077RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117086RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117095RDS-100C-150-J1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117104RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117113RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117129RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117138RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117147RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117156RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117165RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117174RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117183RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117199RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117208RDS-100C-150-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117217RDS-100C-150-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117226RDS-100C-150-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117235RDS-100C-150-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117244RDS-100C-150-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AC71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117253RDS-100C-150-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117269RDS-100C-150-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AG71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117278RDS-100C-150-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117287RDS-100C-150-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SK71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117296RDS-100C-150-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AG71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117305RDS-100C-150-J1-CM-ZZ1FT5 076-0SK71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117314RDS-100C-150-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117323RDS-100C-150-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117339RDS-100C-150-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117348RDS-100C-150-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117357RDS-100C-150-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117366RDS-100C-150-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117375RDS-100C-150-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117384RDS-100C-150-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117393RDS-100C-150-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46117409RDS-100C-150-J1-CF-ZZAKM5 3M-C-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする