精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-121

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-121 - ナブテスコ

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比121出力(kW)0.924種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46131104RDR-040E-121-KO-GG-ZZP1 0B13150BXSA
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131113RDR-040E-121-KO-GG-ZZP1 0B13150HXSA
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131129RDR-040E-121-KO-GF-ZZP8 0B22250HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131138RDR-040E-121-KO-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131147RDR-040E-121-KO-GD-ZZMINAS MFMA152S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131156RDR-040E-121-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131165RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131174RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131183RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131199RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131208RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131217RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131226RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131235RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131244RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131253RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131269RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131278RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131287RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131296RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131305RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131314RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131323RDR-040E-121-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131339RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131348RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131357RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131366RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131375RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131384RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131393RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131409RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131418RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131427RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131436RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131445RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131454RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131463RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131479RDR-040E-121-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131488RDR-040E-121-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131497RDR-040E-121-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131506RDR-040E-121-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131515RDR-040E-121-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131524RDR-040E-121-K1-CM-ZZ1FT5 074-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131533RDR-040E-121-K1-CM-ZZ1FT5 074-0AG71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131549RDR-040E-121-K1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131558RDR-040E-121-K1-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131567RDR-040E-121-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131576RDR-040E-121-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131585RDR-040E-121-K1-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46131594RDR-040E-121-K1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする