精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-253

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-253 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)7.034減速比253種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])8許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全129種類を絞り込む
適合モーター
129種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46229086RDR-320C-253-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229095RDR-320C-253-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229104RDR-320C-253-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229113RDR-320C-253-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229129RDR-320C-253-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229138RDR-320C-253-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229147RDR-320C-253-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229156RDR-320C-253-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229165RDR-320C-253-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229174RDR-320C-253-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229183RDR-320C-253-H5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229199RDR-320C-253-H5-JD-4C1FK6 100-8AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229208RDR-320C-253-H5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229217RDR-320C-253-H5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229226RDR-320C-253-H5-JD-4C1FK7 100-5AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229235RDR-320C-253-H5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229244RDR-320C-253-H5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229253RDR-320C-253-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229269RDR-320C-253-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229278RDR-320C-253-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229287RDR-320C-253-H5-JD-4C1FT6 102-8AH7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229296RDR-320C-253-H5-JB-4BP1 0B18350BXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229305RDR-320C-253-H5-JB-4BP1 0B18350HXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229314RDR-320C-253-H5-JB-4BP1 0B18450BXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229323RDR-320C-253-H5-JB-4BP1 0B18450RXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229339RDR-320C-253-H5-JB-4Bα22/1500
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229348RDR-320C-253-H5-JB-4Bα22/2000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229357RDR-320C-253-H5-JB-4Bα22/3000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229366RDR-320C-253-H5-JB-4Bα30/1200
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229375RDR-320C-253-H5-JB-4Bα30/2000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229384RDR-320C-253-H5-JB-4Bα30/3000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229393RDR-320C-253-H5-JB-4Bα40/2000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229409RDR-320C-253-H5-JB-4Bα40/2000HV
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229418RDR-320C-253-H5-JB-4BαL25/3000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229427RDR-320C-253-H5-JB-4BαL50/2000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229436RDR-320C-253-H5-JB-4BαM22/3000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229445RDR-320C-253-H5-JB-4BαM22/3000HV
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229454RDR-320C-253-H5-JB-4BαM30/3000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229463RDR-320C-253-H5-JB-4BαM30/3000HV
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229479RDR-320C-253-H5-JB-4BαM40/3000
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229488RDR-320C-253-H5-JB-4BαM40/3000HV
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229497RDR-320C-253-H5-JB-4Bα22/3000HVi
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229506RDR-320C-253-H5-JB-4Bα22/3000i
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229515RDR-320C-253-H5-JB-4Bα30/3000i
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229524RDR-320C-253-H5-JB-4Bα40/3000i
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229533RDR-320C-253-H5-JB-4Bα22/4000HVis
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229549RDR-320C-253-H5-JB-4Bα22/4000is
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229558RDR-320C-253-H5-JB-4Bα30/4000HVis
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229567RDR-320C-253-H5-JB-4Bα30/4000is
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46229576RDR-320C-253-H5-JB-4Bα40/4000HVis
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする