精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-115

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-115 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)7.034減速比115種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])17許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46232848RDR-320C-115-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232857RDR-320C-115-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232866RDR-320C-115-H5-JE-4AΣ-Ⅱ SGMDH-40A_A_B
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232875RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K2(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232884RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K24(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232893RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232909RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS601(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232918RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS6014(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232927RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232936RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232945RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232954RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K2(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232963RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K24(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232979RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232988RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP601(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46232997RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP6014(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233006RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233015RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233024RDR-320C-115-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233033RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233049RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233058RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233067RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233076RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233085RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233094RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233103RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233119RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233128RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233137RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233146RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233155RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 106-0SF71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233164RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 108-0AA71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233173RDR-320C-115-H5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233189RDR-320C-115-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233198RDR-320C-115-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233207RDR-320C-115-H5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233216RDR-320C-115-H5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233225RDR-320C-115-H5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233234RDR-320C-115-H5-JD-4C1FT6 105-8SC7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233243RDR-320C-115-H5-JD-4C1FT6 105-8SF7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233259RDR-320C-115-H5-JD-4C1FT6 108-8AB7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233268RDR-320C-115-H5-JD-4C1FT6 108-8AC7_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233277RDR-320C-115-H5-JC-ZZP1 0B18550MXS
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233286RDR-320C-115-H5-JC-ZZECMA-F11855_3
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233295RDR-320C-115-H5-JC-ZZECMA-F11875_3
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233304RDR-320C-115-H5-JC-ZZECMA-L11855_S
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233313RDR-320C-115-H5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233329RDR-320C-115-H5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233338RDR-320C-115-H5-JC-ZZMINAS MGMA452P1_
1,007,200
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする