ステンレスケータイボトルダイレクトボトル

ステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトル - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。

材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46407717DB-15001.58以下(6時間)レッド
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
46407726DB-15001.58以下(6時間)ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46407699DB-100019以下(6時間)レッド
オープン
取扱い終了
代替品有
46407708DB-100019以下(6時間)ブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46407699DB-100017109849DBR-1000画像準備中真空断熱ダイレクトボトルアイリスオーヤマ1本
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46407708DB-100017109858DBR-1000画像準備中真空断熱ダイレクトボトルアイリスオーヤマ1本
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

これは優れものですよ。保冷時間も翌日まで氷はあるし、おとくです。なんか非があるのか?見つからない。^^

対象商品 : 46407726
2024-04-24
用途: 工場内で作業中に携帯
サービス業

とても使いやすいです。アイリスオーヤマ商品は品質が良いので、安心できます。金額も他メーカーに比べて低価格なのに、品質が高いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする