曜日別特売

和風シャツ APK554

和風シャツ APK554 - KAZEN和風シャツ APK554 - KAZEN和風シャツ APK554 - KAZEN和風シャツ APK554 - KAZEN
仕様第一釦をアクセントにした比翼ボタン仕様、胸ポケット付、裾スリット入り混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地ドビークロス性別男女兼用内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46507668APK554-10シロ×グレーSS
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507677APK554-10シロ×グレーS
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507686APK554-10シロ×グレーM
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507695APK554-10シロ×グレーL
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507704APK554-10シロ×グレーLL
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507713APK554-10シロ×グレー3L
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507729APK554-11グレー×クロSS
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507738APK554-11グレー×クロS
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507747APK554-11グレー×クロM
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507756APK554-11グレー×クロL
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507765APK554-11グレー×クロLL
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507774APK554-11グレー×クロ3L
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする