曜日別特売

ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE

ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE - ウシオライティング

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。

用途スポット照明、全体照明電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
全長(mm)
全光束(Lm)
色温度(K)
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46574755JR12V30WLM/KUV-HGU5.3304654031003000
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46574764JR12V45WLM/KUV-H(2タイプ)EZ10、GU5.3454690032004800
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46574773JR12V30WLM/KUV/EZ-H(2タイプ)EZ10、GU5.3306054031003000
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする