赤外線オイルヒーター

赤外線オイルヒーター - 静岡製機赤外線オイルヒーター - 静岡製機赤外線オイルヒーター - 静岡製機

大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。
消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。

タンク容量(L)45トラスコ品番171-8329質量(kg)65電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)消費電力(W)(50/60Hz)100/113首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°暖房の目安(コンクリート)134畳暖房の目安(木造)96畳本体寸法(mm)奥行545本体寸法(mm)高さ1050本体寸法(mm)幅1195燃焼持続時間(h)11~16発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)内容量1台
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46758943VAL6SY
315,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする