パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の 料理道具 パール金属の フライパン・グリルパン イージークックブルーダイヤモンドコートミニフライパン イージークックブルーダイヤモンドコートミニフライパン 注文コード 46759169 キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。 金属ヘラも使用可能。ガス火専用。 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 質量(g)230 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)290×65×150 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HB-4503 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46759169 HB-4503 ¥2,400 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・炒め鍋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バーニスタ 鉄製いため鍋 パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄フライパン パール金属 税込¥1,758~ ¥1,598~ ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン パール金属 税込¥2,418~ ¥2,198~ セラミール IH対応フライパン パール金属 税込¥1,428~ ¥1,298~ モデレート マーブルコート玉子焼 パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付目盛料理フライパン22cm パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 モデレート マーブルコートIH対応フライパン パール金属 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ モデレート マーブルコート深型フライパン パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ モデレート マーブルコートフライパン パール金属 税込¥1,758~ ¥1,598~ 丈軽マーブルコート 深型フライパン パール金属 税込¥1,758~ ¥1,598~ モデレート マーブルコートIH対応フライパン パール金属 税込¥2,418~ ¥2,198~ セラミール IH対応深型フライパン パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ モデレート マーブルコートIH対応いため鍋 パール金属 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ モデレート マーブルコートIH対応フライパン パール金属 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ バーニスタ 鉄製いため鍋(お玉付) パール金属 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ちゃーぱん マーブルダイヤモンド加工IH対応深型フライパン パール金属 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ちゃーぱん マーブルダイヤモンド加工IH対応フライパン パール金属 税込¥2,198~ ¥1,998~ モデレート マーブルコートいため鍋 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ モデレート マーブルコートIH対応深型フライパン パール金属 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 丈軽マーブルコート フライパン パール金属 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパンフライパン・炒め鍋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品