ガードナー
ドライフィール 続き服 CR1036シリーズ 139シリーズ
優れた通気性:一般防塵素材の約12倍の通気度60cc(メーカー比)。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス10,000対応。
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46761007
139-1036111WS
白
S
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761016
139-1036111WM
白
M
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761025
139-1036111WL
白
L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46761034
139-1036111WLL
白
LL
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761043
139-1036111W3L
白
3L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46761059
139-1036121W4L
白
4L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761068
139-1036121W5L
白
5L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761077
139-1036211BS
青
S
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761086
139-1036211BM
青
M
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761095
139-1036211BL
青
L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761104
139-1036211BLL
青
LL
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761113
139-1036211B3L
青
3L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761129
139-1036221B4L
青
4L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761138
139-1036221B5L
青
5L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761147
139-1036311GS
緑
S
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761156
139-1036311GM
緑
M
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761165
139-1036311GL
緑
L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761174
139-1036311GLL
緑
LL
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761183
139-1036311G3L
緑
3L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761199
139-1036321G4L
緑
4L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46761208
139-1036321G5L
緑
5L
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください