RS PRO
RS PRO モジュラーケーブル
全8種類を絞り込む
コネクタA
選択してください
Male BT
Male RJ11
RJ9 (4/4)
オスRJ9 (4/4)
オスRJ11
長さ(m)
2.5
3
5
内容量
1個
1袋(3個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
シース色
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46919085
439-0127
1個
Male RJ11
Male BT
5
グレー
シールドなしツイストペア(UTP)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919094
495-0448
1袋(3個)
オスRJ9 (4/4)
オスRJ9 (4/4)
2.5
白
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919103
495-0460
1袋(3個)
RJ9 (4/4)
RJ9 (4/4)
2.5
グレー
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919119
495-0404
1袋(3個)
オスRJ11
オスBT431A
3
白
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919128
495-0505
1袋(3個)
Male RJ11
Male BT
3
白
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919137
182-4560
1個
オスRJ9 (4/4)
オスRJ9 (4/4)
5
白
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919146
331-7698
1個
Male BT
-
5
白
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46919076
439-0111
1個
Male RJ11
ale BT
3
透明
シールドなしツイストペア(UTP)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください