デジタル電流計 Red Lion 5桁 DC

デジタル電流計 Red Lion 5桁 DC RED LION

仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:33mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:5 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:43.4mm 、 最小温度:-35℃ 、 最大温度:+75℃ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47422227 CUB5IB00
オープン
48,980
53,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
47422236 CUB5IR00
オープン
44,980
49,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする