三菱電機 漏電遮断器WS-V シリーズ 経済品

三菱電機 漏電遮断器WS-V シリーズ 経済品 三菱電機

仕様シリーズ:C●極数:3●許容電流値:20 A●遮断容量:2 kA●定格AC電圧:100 → 230 V●取付けスタイル:DINレール取り付け●長さ:67.5mm●幅:96mm●深さ:67mm●取り付け穴長:23.5mm●三菱NV-Cアース漏電遮断器. 漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。. NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47561247 NV30-CS 3P 20A AC100-230V 30mA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする