絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-UI-NC, Phoeni×Contact

絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

仕様出力タイプ:Current, Voltage 、 シグナルコンディショナのタイプ:Isolation 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 危険区域認証:ATEX RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47572587 2864150
オープン
62,980
69,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする