Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 34極 2列

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 34極 2列 ハーティング Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 34極 2列 ハーティング

シリーズSEK 19 ピッチ(mm)2.54 コンタクト数34 行数2 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 端子種別はんだ コンタクトめっき 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48271099 09195346324 ストレート
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48271117 09195346323 ライトアングル
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48271108 09195346914 ストレート
オープン
769
846 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする