Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列 ハーティング Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列 ハーティング Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列 ハーティング

ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48271153 09195506324 1個 ストレート
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48271169 09195506914 1個 ストレート
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48271196 09195506913 1個 ライトアングル
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48271178 09195506324 1箱(50個) ストレート
オープン
47,980
52,778 (税込)
取扱停止中

返品不可
48271187 09195506323 1個 ライトアングル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48271205 09195506323 1箱(50個) ライトアングル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする