IC, NXP, 74HC1G126GW
仕様(ロジックファミリー)HC
寸法(mm)2.25×1.35×1
高さ(mm)1
出力方式3ステート
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)150ns@50pF
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
低レベル出力電流(mA)7.8
高レベル出力電流(mA)-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL150ns@50pF
内容量1リール(3000個)
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30