Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ
仕様(アクチュエータ含む)あり
シリーズXCSDMP
範囲Preventa
電源電圧(V)24dc
材質(ハウジング)プラスチック
供給電流(A)±100
IP等級IP66、IP67
スイッチ種類長方形
ターミナルタイプケーブル接続済み
スイッチング距離(mm)20(トリップ時)、8(動作時)
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31