Telemecanique 超音波センサ バレル形

Telemecanique 超音波センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

直径(Φmm)18 電源電圧(V)12→24dc 本体形状バレル形 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 スイッチング電流(mA)40 最大DC電圧(V)24 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
材質(ハウジング)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XXT18A4M12 48731279
XXT18A4M12 48731279
48731279 XXT18A4M12 ウルテム 4ピンM12コネクタ
オープン
48,980
53,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48731288 VM18NNO PBT ワイヤリード
オープン
22,980
25,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする