トーマス&ベッツ
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ
材質
ナイロン 66
シリーズ
Ty-Fast
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
タイプ
引張強度(N)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48733004
TS1435HF
1袋(100個)
3.5
白
標準
180
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733038
RSTY125-40-100
1袋(100個)
3.5
ナチュラル
リリース不可
178
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733223
TY175-50-100
1袋(100個)
4.6
白
リリース不可
222.411
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733275
RSTY175-50X-100
1袋(100個)
4.8
黒
リリース不可
222.411
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733336
TS2045HF
1袋(100個)
4.5
白
標準
220
100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733458
RSTY200-120-100
1袋(100個)
7.6
白
リリース不可
533.787
100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733476
TS2845HF
1袋(100個)
4.5
白
標準
220
100
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733519
TY300-40-100
1袋(100個)
3.5
ナチュラル
リリース不可
178
100
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733546
TY300-50-100
1袋(100個)
4.6
ナチュラル
リリース不可
220
100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733704
TS3645HF
1袋(100個)
4.5
白
標準
220
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733765
TY400-50X-100
1袋(100個)
4.8
黒
リリース不可
222.411
100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733774
TY 400-120X
1袋(100個)
7.6
黒
リリース不可
533.787
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733799
TY400-50
1袋(100個)
4.6
ナチュラル
リリース不可
222
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733817
TY400-120
1袋(100個)
7.6
白
リリース不可
534
100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733869
TY600-175
1袋(50個)
9
ナチュラル
リリース不可
778.438
50
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733878
TY600-175X
1袋(50個)
9
黒
リリース不可
778.438
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48733397
RSTY200-4039100
1袋(100個)
3.6
緑
リリース不可
180
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
48733713
TS3675HF
1袋(100個)
7.5
白
標準
540
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48733808
TY400-120X
1袋(500個)
7.6
ナチュラル
標準
540
500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48732864
TY1000-175
1袋(50個)
9
ナチュラル
リリース不可
778.438
50
オープン
取扱い終了
返品不可
48733528
TY300-40-39-100
1袋(100個)
3.6
緑
リリース不可
180
100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48733783
TY400-4039100
1袋(100個)
3.5
緑
リリース不可
180
100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください