Nexperia 74LVCシリーズ マルチプレクサ

Nexperia 74LVCシリーズ マルチプレクサ nexperia

仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:マルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:2-of-1 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:2 、 出力タイプ:CMOS, TTL 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:3.1mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49651849 74LVC1G157GV-Q100H 1袋(50個)
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49651833 74LVC1G157GV-Q100H 1リール(3000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする