Nexperia HEFシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ

Nexperia HEFシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ nexperia

仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 高レベル出力電流 Max:-2.4mA 、 低レベル出力電流 Max:2.4mA 、 最小パルス幅:90 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:460 ns @ 50 pF 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:10mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズマルチバイブレータ / タイマ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49652427 HEF4538BT,653
オープン
86,980
95,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする