静岡製機
熱風オイルヒーター HGMAXD3
機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。
燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途
塗料・接着剤の乾燥
タンク容量(L)
45
質量(kg)
51
電源(V)
単相100
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.3(強)、31(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
125/130
燃焼持続時間(h)
10(強)、14(弱)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
553×1023×722
発熱量(kW/h)
42(強)、31(弱)
内容量
1台
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49674784
HGMAXD3
¥
236,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません