ハーティング
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWG
長さ(mm)
14.1
端子の種類
圧着
定格電流(A)
6.5
材質(コンタクト)/処理
真鍮/PdNi
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
≦10
最大ワイヤーサイズ(mm
2
)
0.56
最小ワイヤーサイズ(AWG)
24
最大ワイヤーサイズ(AWG)
20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49768015
9670008268
1袋(25個)
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49768006
9670008268
1リール(500個)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください