ハーティング
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 28 AWG
長さ(mm)
14.1
タイプ
ピン
端子の種類
圧着
定格電流(A)
6.5
材質(コンタクト)/処理
真鍮/PdNi
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
≦10
最小ワイヤーサイズ(AWG)
28
最大ワイヤーサイズ(AWG)
24
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49768024
9670007268
1リール(500個)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49768033
9670007268
1袋(25個)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください