Harmony 9001Kシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- シリーズ = Harmony 9001K
アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)
カットアウト直径 = 30mm
ポジション数 = 2
スイッチ作動 = 移動せず
点灯 = なし
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31














