スーパーバリア 整流ダイオード 30A 100V 表面実装 3-Pin

スーパーバリア 整流ダイオード 30A 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetex

仕様最大順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 寸法:10.66 x 9.65 x 4.82mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(800個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50166148 SBR30A100CTB-13
オープン
97,980
107,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする