基準電圧IC 出力:2.5V スルーホール 3ピン
仕様公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 基準タイプ:可変 、 立上がり精度:±0.5 % 、 実装タイプ:スルーホール 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:100mA 、 入力電圧 Max:36 V 、 出力電圧 Min:2.5 V 、 出力電圧 Max:36 V 、 ピン数:3 、 寸法:4.8 x 3.8 x 4.7mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31