整流ダイオード 1A 400V スルーホール 2-Pin シリコンジャンクション 1V

整流ダイオード 1A 400V スルーホール 2-Pin シリコンジャンクション 1V DiodesZetex
(1件のレビュー)

RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ダイオード
最大順方向降下電圧(V)
長さ(mm)
直径(Φmm)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
1チップ当たりのエレメント数
ピーク逆繰返し電圧(V)
パッケージ
ピン数(ピン)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50180306 1N4004-T 1袋(200個) シングル 1 5.21 5.21 30 1 400 スルーホール DO-41 2
オープン
1,898
2,088 (税込)
取扱停止中

返品不可
50180315 1N4004-T 1リール(5000個) - - - - - - - - - -
オープン
25,980
28,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50180306
2021-12-28
用途:
制御盤内に納める機器へ取付
河野電気株式会社 様 (製造業)

製品の機能としては十分な機能を果たして頂き大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする