プログラマブルタイマ回路 4.5 → 16V 8-Pin

プログラマブルタイマ回路 4.5 → 16V 8-Pin DiodesZetex

仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:プログラマブル 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:200mA 、 高レベル出力電流 Max:-200mA 、 幅:3.95mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50186999 NE555S-13
オープン
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする