ハーティング
Harting D-subコネクタキット D-subプラグ
セット内容
バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサート
タイプ
(キット)D-subプラグコネクタキット
材質(ハウジング)
ポリマー
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
錫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49767884
6667009910799
25
オープン
¥
11,060
¥
12,166
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49767909
6667009910599
9
オープン
¥
9,180
¥
10,098
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください