ABB インバータ ACS355 400 V 7.5 kW 7.5 kW ACモータ
仕様
許容入力 = 7.5 kW
フェーズ = 3
電源電圧 = 400 V
許容電流値 = 15.6 A
出力周波数 = 0 → 600Hz
併用可能製品 = 7.5 kW ACモータ
周囲温度 = -10 → +40℃
全体の幅 = 169mm
全長 = 236mm
全体的な深さ = 195mm
コントロールパネル = なし
ドライブタイプ = ベクトル制御
フィルタを含む = あり
シリーズ = ACS355
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
フェーズ = 3
電源電圧 = 400 V
許容電流値 = 15.6 A
出力周波数 = 0 → 600Hz
併用可能製品 = 7.5 kW ACモータ
周囲温度 = -10 → +40℃
全体の幅 = 169mm
全長 = 236mm
全体的な深さ = 195mm
コントロールパネル = なし
ドライブタイプ = ベクトル制御
フィルタを含む = あり
シリーズ = ACS355
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31