Apem スライドスイッチ 単極双投(SPDT)

Apem スライドスイッチ 単極双投(SPDT) APEM Apem スライドスイッチ 単極双投(SPDT) APEM Apem スライドスイッチ 単極双投(SPDT) APEM

アクチュエータの種類スライド 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) ターミナルタイプスルーホール
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
接触抵抗(mΩ)
スイッチ動作
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25139NAB 50016147
25139NAB 50016147
50016147 25139NAB 1個 10 On-Off-On
オープン
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
25139NLDH 50016174
25139NLDH 50016174
50016174 25139NLDH 1個 50 On-Off-On
オープン
819
901 (税込)
7日以内出荷

返品不可
NK236W 50016199
NK236W 50016199
50016199 NK236W 1袋(5個) 20 ラッチ
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50016156 25339NA 1個 10 On-Off-On
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
50016165 25136NLDB 1個 50 ラッチ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
50016183 25336NLD 1個 50 ラッチ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする