2 m Mini DisplayPort Cable - M/M
- 仕様
- ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:Mini-DisplayPort
- 長さ(m)
- 2
- 材質(シース)
- PVC
- シース色
- 黒
- ケーブルタイプ
- DisplayPort
- 内容量
- 1個
電気材料 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50130335 | MDISP2M | 46242063 | MDISP2M | ![]() | Mini DisplayPort 1.4ケーブル/2m/8K 60Hz HDR10・Ultra HD 4K 120Hz/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル | StarTech.com | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | 注文コードが変更となりました。 |


















